Jyrsinkääntöterä OFMT 050405, tasojyrsimille, HB7810, timanttipinnoitettu

Tuote nro.: 213362 ALU
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä OFMT 050405
Tyyppi ALUM.
Nirkon säde 0,5 mm
Laji HB7810
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,18 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
Pinnoitus timanttipinnoitettu
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 213362 ALU
EAN / GTIN 4069515015196
Valmistajan numero 213362 ALU
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
1350
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
1350
Alu > 10% Si
N
950
Grafiitti, GFK, CFK
N
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin lujat kääntöterät ISO-standardimittojen mukaan tarkkuussintrattuja ja hiottuja. Hienorakeiset materiaalit - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.