Plăcuță amovibilă pentru frezare OFMT 050405, pentru freză frontală, HB7810, acoperit cu diamant

Cod articol: 213362 ALU
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă OFMT 050405
Tip ALU
Rază la colţ 0,5 mm
Categorie HB7810
Materialul sculei Carbură
Avans fz per dinte 0,18 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 8
Strat de acoperire acoperit cu strat diamantat
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 213362 ALU
EAN / GTIN 4069515015196
Număr producător 213362 ALU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
1350
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
1350
Alu > 10% Si
N
950
Grafit, GRP, CRP
N
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile extrem de stabile conform normelor ISO, sinterizate cu mare precizie şi ascuţite. Substraturile cu granulaţie fină le conferă tenacitate şi rezistenţă mare la uzură.