Rezalna obračalna ploščica OFMT 050405, za rezkarje za plano rezkanje, HB7810, diamantno prevlečen

Št. art.: 213362 ALU
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice OFMT 050405
Tip ALUMINIJ
Radij rezila 0,5 mm
Zvrst HB7810
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,18 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 8
Prevleka z diamantno prevleko
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 213362 ALU
EAN/GTIN 4069515015196
Številka proizvajalca 213362 ALU
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
1350
Al (kratki odrezki)
N
1350
Al > 10% Si
N
950
Grafit, GFK, CFK
N
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Izredno čvrste obračalne ploščice s standardiziranimi ISO-merami, izdelane s preciznim sintranjem in brušenjem. Finozrnata struktura zagotavlja visoko žilavost in odpornost proti obrabi.