Mini-fraise grande avance GARANT Power Q 40/7 mm

Réf.: 213058 40/7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
  • Application de fraisage: Fraisage par interpolation; Ramping; Fraisage par interpolation
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Q
⌀ dents DC 40 mm
Nombre de dents Z 7
Type de queue avec alésage
Application de fraisage Fraisage par interpolation; Ramping; Fraisage par interpolation
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 34 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 16 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 74 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 78 mm
Perçage par interpolation ap 1 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,62 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 32,4 mm
Plaquette adaptée ANGX10T308ZE.R
Angle d'attaque κ 20 degré
Fz Helix 0,8
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213058 40/7
EAN / GTIN 4062406566722

Description

Exécution:

Système de fraise grande avance pour diamètres d’usinages plus petits et profondeurs d’utilisation supérieures. Particulièrement efficace grâce au nombre de dents élevé.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 7IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "Power Q" Afficher tout
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
    ⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier