{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kod ISO | ANGX 10T308ZEER | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,5 mm | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Gatunek | HB9745 | |
| Powłoka | PVD | |
| Masa | 3,3 g | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 1 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 1 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| kształt podstawowy | Kształt rombu | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,97 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Kąt narożny | 85 stopni | |
| Szerokość sfazowania powierzchni skrawania C | 0,08 mm | |
| Kąt sfazowania powierzchni skrawania | 10 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Średnica otworu montażowego | 2,76 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 0,6 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,15 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 1 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne; Obcinanie | |
| Min. posuw na ząb fz | 0,5 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | TI | |
| Grupa skrawania | S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | M9340 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | ANGX 10T3 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | ANGX 10T308ZEER | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Titan | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 213072 TI | |
| EAN / GTIN | 4062406355487 | |
| Numer producenta | 213072 TI | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |