Płytka skrawająca frezowa ANGX10T308ZEER, do wysokowydajnych frezów, HB9540

Nr art.: 213066 ST1400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    93,14 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    77,65 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 719 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta ANGX10T308ZEER
Kształt podstawowy Kształt pięciokątny
Szerokość płytki skrawającej 5,8 mm
Grubość płytki skrawającej 4,5 mm
Długość płytki skrawającej 10,181 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 10,418 mm
Wysokość krawędzi tnącej 3,9 mm
Średnica płytki skrawającej 10,181 mm
Promień naroża 0,8 mm
Kąt narożny 90 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania 0,15 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 0 stopni
Kąt natarcia 24 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
Kod ISO ANGX 10T308ZEER
Średnica otworu montażowego 2,76 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta M8340
Powłoka CVD
Gatunek HB9540
Grubość płytki skrawającej 4,5 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej AN10T3083R
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 AN10T3083R
Oznaczenie płytki skrawającej ANGX 10T308ZEER
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 3,3 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213066 ST1400
EAN / GTIN 4062406355456
Numer producenta 213066 ST1400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
260
Stal < 900 N/mm²
P
240
Stal < 1100 N/mm²
P
220
Stal < 1400 N/mm²
P
180
maksymalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Dwustronne 2-ostrzowe płytki skrawające. Wysokie parametry oraz innowacyjne kształty narzędzi gwarantują optymalne efekty produkcji.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,5...1×D/ap maks..