Freză pentru avansuri foarte mari Power Q mini cu coadă cilindrică, pentru plăcuţe amovibile ANGX, ⌀ D / număr de dinţi Z: 20/3mm

Cod articol: 213054 20/3
Reducere
225,69 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 2 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Q
⌀ tăişului DC 20 mm
Număr de dinţi Z 3
Forma cozii Coadă cilindrică
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 14 mm
Lungime activă L1 50 mm
Lungimea totală Lges 130 mm
⌀ cozii Ds h6 20 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 34 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 38 mm
Frezare circulară a găurii ap 1 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,62 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 12,4 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă ANGX10T308ZE.R
Unghi de reglare κ 20 grad
Tip produs Freză de copiere

Identificare și clasificare

Cod articol 213054 20/3
EAN / GTIN 4062406566432
Număr producător 213054 20/3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sistem de freze pentru avansuri mari, la diametre de prelucrare mai mici şi adâncimi de execuţie mai mari. Extrem de eficient datorită numărului mare de tăişuri.

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 269028 18 (7IP; 1,2Nm).

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Power Q" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă