• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa XDLW 120408 SR, do frezów HPC FeedKing, HB7530

Nr art.: 212968 ST900
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    125,66 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    104,70 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
2 527 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 4 szt.
Kod ISO XDLW 120408 SR
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Gatunek HB7530
Powłoka PVD
Masa 7 g
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 1,8 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 1,8 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Obróbka na sucho nadaje się
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta XDLW 120408 SR
kształt podstawowy Kształt podstawowy X
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 15 stopni
Min. głębokość skrawania ap 0,15 mm
Maks. głębokość skrawania ap 1,8 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 1,07 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7530
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej XDLW 120408 SR
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji L
Strategia skrawania HPC
Sposób mocowania otwór na
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212968 ST900
EAN / GTIN 4045197581747
Numer producenta 212968 ST900
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
320
Stal < 750 N/mm²
P
270
Stal < 900 N/mm²
P
230
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,5–1 × D / ap maks.