XDLW 120408 SR, HB7530, Type: ST900

Artikelnummer: 212968 ST900
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,58 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,48 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.017 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XDLW 120408 SR
Type ST900
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7530
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 2,6 mm
Maximale snijdiepte ap max 1,8 mm
Voeding fz per tand 1,07 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212968 ST900
EAN/GTIN 4045197581747
Nummer fabrikant 212968 ST900
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
320
Staal < 750 N/mm²
P
270
Staal < 900 N/mm²
P
230
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan