{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 4 ks | |
| ISO kód | XDLW 120408 SR | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Typ | HB7530 | |
| Povlak | PVD | |
| Hmotnost | 7 g | |
| Hloubka řezu max. ap | 1,8 mm; 1,8 mm | |
| Mokré maximální | omezené použití | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | XDLW 120408 SR | |
| Základní tvar | Základní tvar X | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4,76 mm | |
| Výška řezné hrany | 4,76 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 12,7 mm | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 15 stupně | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,15 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 1,8 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky; Obvodové frézování | |
| Posuv na zub, min. fz | 1,07 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7530 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Označení řezné destičky | XDLW 120408 SR | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Toleranční třída | L | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 212968 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4045197581747 | |
| Číslo výrobce | 212968 ST900 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |