Rezalna obračalna ploščica XDLW 120408 SR, za HPC-rezkarje FeedKing, HB7530

Št. art.: 212968 ST900
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,60 € / 1 kos
  • od 10 kos
    18,00 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
957 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca XDLW 120408 SR
Osnovna oblika kvadratno
Širina rezalne plošče 12,7 mm
Debelina rezalne ploščice 4,76 mm
Dolžina rezalne plošče 12,7 mm
Izvedba rezalne plošče desno
Dolžina rezalnega roba 11,15 mm
Višina rezalnega roba 4,76 mm
Premer rezalne plošče 12,7 mm
Radij kota 0,8 mm
Dolžina kotnega posnetja 2,84 mm
Kot posnetja roba 9 stopinj
Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) 15 stopinj
Rezalni pogoji neprekinjeno
Koda ISO XDLW 120408 SR
Izvedba lomilca odrezkov SR
Rezalni material HM
Odrezovalna skupina K (lito železo); M (nerjaveče jeklo); P (jeklo)
Skupina uporabe orodij HB7530
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HB7530
Prevleka PVD
Zvrst HB7530
Debelina rezalne plošče 4,76 mm
Vrsta pritrditve rezalne plošče S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino)
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča XD1204083R
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 XD1204083R
Opis rezalne plošče XDLW 120408 SR
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Standard DIN ISO 1832
Število rezil 4 kos
Smer uporabe desno
Primerno za material jeklo (P); nerjavno jeklo (M); siva litina (K)
Postopek obdelave plano rezkanje (FPL)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta pritrditve Izvrtina
Lomilec odrezkov da
Izvedba rezila ostrokotno (F)
Rezalni pogoji neprekinjeno
Število možnosti uporab 4 kos
Masa 7 g
Vsebina 1 kos
Korekcijski faktor fz 2,5

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212968 ST900
EAN/GTIN 4045197581747
Številka proizvajalca 212968 ST900
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
320
Jeklo < 750 N/mm
P
270
Jeklo < 900 N/mm
P
230
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5 … 1 × D/ap maks