• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fræsevendeskærsplatte XDLW 120408 SR, til FeedKing HPC-fræser, HB7530

Art.-nr.: 212968 ST900
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    161,93 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    134,94 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.557 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal skær 4 stk.
ISO-kode XDLW 120408 SR
Skærepladetykkelse T 4,76 mm
Hjørneradius R 0,8 mm
Type HB7530
Belægning PVD
Vægt 7 g
Basisform basisform X
Bredde, skæreplatte B 12,7 mm
Tykkelse, skæreplatte S 4,76 mm
Længde, skæreplatte L 12,7 mm
Udførelse, skæreplatte højre
Længde, skærekant l 11,15 mm
Højde, skærekant 4,76 mm
Diameter, skæreplatte d 12,7 mm
Hjørneaffasningslængde C 2,84 mm
Hjørnefasvinkel 9 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 15 grader
Version, spånbryder SR
Skæredybde, anbefalet arbejdsområde maks. ap max 1,8 mm
Skæredybde ap, min. 0,15 mm
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse HB7530
Beskrivelse, skæreplade XDLW 120408 SR
produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Indsatsretning højre
Spåntagningsstrategi HPC
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Korrektionsfaktor fz 2,5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212968 ST900
EAN/GTIN 4045197581747
Producentnummer 212968 ST900
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
320
Stål < 750 N/mm²
P
270
Stål < 900 N/mm²
P
230
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 … 1×D / ap max