• A surcharge was added to this item price.

Płytka skrawająca frezowa XDLW 09T308 TN, do frezów HPC FeedKing, HB7720

Nr art.: 212950 ST1400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    96,09 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    80,06 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 215 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta XDLW 09T308 TN
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Szeroka płytka skrawająca B 8,45 mm
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Długość płytki skrawającej L 8,45 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej l 8,45 mm
Wysokość krawędzi tnącej 3,97 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,52 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Długość fazy narożnikowej C 2,06 mm
Kąt sfazowania naroży 9 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 15 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 15 stopni
warunek skrawania Ciągły
Kod ISO XDLW 09T308 TN
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi HPC
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7720
Powłoka TiAlN
Gatunek HB7720
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej XD09T3083N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 XD09T3083N
Oznaczenie płytki skrawającej XDLW 09T308 TN
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Strategia skrawania HPC
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane (T)
Warunek skrawania ciągły
Masa 6 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212950 ST1400
EAN / GTIN 4045197453877
Numer producenta 212950 ST1400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
170
Stal < 1400 N/mm²
P
150
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,5–1 × D / ap maks.