{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | XDLW 09T308 TN | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Široká řezací deska B | 8,45 mm | |
| Tloušťka řezné desky S | 3,97 mm | |
| Délka řezné desky L | 8,45 mm | |
| Provedení řezné desky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 8,45 mm | |
| Výška řezné hrany | 3,97 mm | |
| Průměr řezné desky d | 9,52 mm | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Délka rohového zkosení C | 2,06 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 9 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 15 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 15 stupeň | |
| Podmínka řezání | Průchozí | |
| ISO kód | XDLW 09T308 TN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | HPC | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7720 | |
| Povlak | TiAlN | |
| Typ | HB7720 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,97 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | XD09T3083N | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | XD09T3083N | |
| Označení řezné destičky | XDLW 09T308 TN | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana (T) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Hmotnost | 6 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 212950 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197453877 | |
| Číslo výrobce | 212950 ST1400 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |