Fræsevendeskærsplatte XDLW 09T308 TN, til FeedKing HPC-fræser, HB7720

Art.-nr.: 212950 ST1400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    125,77 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    104,82 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.627 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDLW 09T308 TN
Type ST1400
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7720
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 1,99 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,15 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,79 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212950 ST1400
EAN/GTIN 4045197453877
Producentnummer 212950 ST1400
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
150
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads og dokumenter

Egnede produkter