• A surcharge was added to this item price.

Plăcuță amovibilă pentru frezare XDLW 09T308 TN, pentru freză tip HPC FeedKing, HB7720

Cod articol.: 212950 ST1400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,69 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    14,74 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.215 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Denumirea producătorului XDLW 09T308 TN
Formă de bază pătrat
Plăcuță de tăiere lată B 8,45 mm
Grosimea plăcuței de tăiere S 3,97 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 8,45 mm
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare l 8,45 mm
Înălțimea muchiei așchietoare 3,97 mm
Diametrua plăcuței de tăiere d 9,52 mm
Rază la colţ R 0,8 mm
Lungimea teșirii colțului C 2,06 mm
Unghi teşitură 9 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 15 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 15 grad
Condiţie de tăiere Permanent
Cod ISO XDLW 09T308 TN
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor HPC
Material tăiș, denumire producător HB7720
Strat de acoperire TiAlN
Categorie HB7720
Placă de tăiere grosime T 3,97 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere XD09T3083N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 XD09T3083N
Denumire Inserție de tăiere XDLW 09T308 TN
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Strategie de aşchiere HPC
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Teșit (T)
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 6 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 212950 ST1400
EAN / GTIN 4045197453877
Număr producător 212950 ST1400
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
170
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 … 1×D / ap max