Rezalna obračalna ploščica XDLW 09T308 TN, za HPC-rezkarje FeedKing, HB7720

Št. art.: 212950 ST1400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,14 € / 1 kos
  • od 10 kos
    13,45 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
2.627 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDLW 09T308 TN
Tip ST1400
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7720
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 1,99 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,15 mm
Podajanje fz na zob 0,79 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212950 ST1400
EAN/GTIN 4045197453877
Številka proizvajalca 212950 ST1400
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
170
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5 … 1 × D/ap maks

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov