{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | XDLW 09T308 TN | |
| Forme de base | forme carrée | |
| Lame large B | 8,45 mm | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 3,97 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 8,45 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur de l’arête de coupe l | 8,45 mm | |
| Hauteur de l’arête de coupe | 3,97 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe d | 9,52 mm | |
| rayon d’angle R | 0,8 mm | |
| longueur du chanfrein de bec C | 2,06 mm | |
| angle du chanfrein de bec | 9 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 15 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 15 degré | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Code ISO | XDLW 09T308 TN | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Groupe d’applications d’outillage | HPC | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7720 | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Nuance | HB7720 | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,97 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | XD09T3083N | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | XD09T3083N | |
| Désignation de la plaquette | XDLW 09T308 TN | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | chanfreinage (T) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Poids | 6 g | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
| Référence article | 212950 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197453877 | |
| Réf. fabricant | 212950 ST1400 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |