Płytka skrawająca frezowa XDPW 070308 SR, do frezów HPC FeedKing, KU7710

Nr art.: 212940 GGG
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    77,91 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    64,93 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 995 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XDPW 070308 SR
typ GGG
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB4225
Materiał ostrza Ceramika
Promień programowany przy ap max 1,58 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 0,85 mm
posuw fz na ząb 0,65 mm
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212940 GGG
EAN / GTIN 4069515004930
Numer producenta 212940 GGG
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
K
165
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,5–1 × D / ap maks.