Marólapka XDPW 070308 SR, Feedking HPC maróhoz, KU7710

Cikkszám: 212940 GGG
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,50 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,25 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 995 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDPW 070308 SR
Típus GGG
Sarokrádiusz 0,8 mm
Típus HB4225
Szerszámanyag Kerámia
Programozási rádiusz ha ap max 1,58 mm
Maximális fogásmélység ap max 0,85 mm
Előtolás fz / fog 0,65 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 212940 GGG
EAN / GTIN 4069515004930
Gyártó száma 212940 GGG
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
165
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 … 1×D / ap max

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek