Rezalna obračalna ploščica XDPW 070308 SR, za HPC-rezkarje Feedking, KU7710

Št. art.: 212940 GGG
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,30 € / 1 kos
  • od 10 kos
    11,08 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.995 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDPW 070308 SR
Tip GGG
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB4225
Rezalni material Keramika
Radij za programiranje pri ap maks 1,58 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 0,85 mm
Podajanje fz na zob 0,65 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212940 GGG
EAN/GTIN 4069515004930
Številka proizvajalca 212940 GGG
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

GG(G)
K
165
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5 … 1 × D/ap maks

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov