{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | XDPW 070308 SR | |
| Typ | GGG | |
| Hörnradie | 0,8 mm | |
| Sort | HB4225 | |
| Skärmaterial | Keramik | |
| Programmeringsradie vid ap max | 1,58 mm | |
| maximalt sågdjup ap max | 0,85 mm | |
| Matning fz per tand | 0,65 mm | |
| Antal byten/skär | 4 | |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |
| Artikelnummer | 212940 GGG | |
| EAN/GTIN | 4069515004930 | |
| Tillverkarens nummer | 212940 GGG | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |