GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDPW 070308 SR, für Feedking HPC-Fräser, KU7710

Artikel-Nr.: 212940 GGG
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,02 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    13,35 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.995 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDPW 070308 SR
Typ GGG
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB4225
Schneidstoff Keramik
Programmierradius bei ap max 1,58 mm
maximale Schnitttiefe ap max 0,85 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,65 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212940 GGG
EAN / GTIN 4069515004930
Herstellernummer 212940 GGG
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

GG(G)
K
165
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte