Plaquita de corte de fresado XDPW 070308 SR, para fresa HPC Feedking, KU7710

Número de artículo: 212940 GGG
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 24.20 / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 20.17 / 1 Unidad
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
1,995 piezas en stock 1,995 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDPW 070308 SR
Tipo GGG
Radio angular 0.8 mm
Clase HB4225
Material de corte Cerámica
Radio de programación para ap máx. 1.58 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 0.85 mm
Avance fz por diente 0.65 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 212940 GGG
EAN / GTIN 4069515004930
Número del fabricante 212940 GGG
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
165
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 … 1×D / ap máx.

Descargas y documentos

Productos adecuados