{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Power Q | |
| Herstellerbezeichnung | Power Q Hochvorschubfraesen mit Weldonschaft | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Durchmesser Schaft | 32 mm | |
| Schaftausführung | HB | |
| Schneidendurchmesser min. | 32 mm | |
| Halsdurchmesser | 20 mm | |
| Einstellwinkel | 16 Grad | |
| Rückspanwinkel | 5 Grad | |
| Eintauchwinkel max. | 1,97 Grad | |
| Eintauchstrecke | 17,43 mm | |
| Anzahl Schneiden umfangseitig | 3 | |
| Werkzeugaustausch | PowerCard | |
| Schaftausführung | Weldonschaft | |
| Durchmesser Schaft | 32 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 40 mm | |
| Länge gesamt | 100 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Planfräsen; Senkfräsen (Tauchfräsen); Zirkularfräsen (Rundfräsen) | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Eckfräser | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Schnitttiefe max. | 0,6 mm |
| Numer artykułu | 212807 32/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197939050 | |
| Numer producenta | 212807 32/3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |