{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Strategie obrábění | HPC | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Nepodepřená délka A | 40 mm | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Průměr stopky DS | 32 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Power Q | |
| Označení výrobce | Power Q Hochvorschubfräser mit Weldonschaft | |
| Obal | volné | |
| Průměr čepele min. Dc | 32 mm | |
| Průměr těla D2 | 20 mm | |
| Zadní úhel podbroušení | 5 stupeň | |
| Dráha zanoření Lp | 17,43 mm | |
| Počet břitů po obvodu Z | 3 | |
| Výměna nástrojů | PowerCard | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE) | |
| Druh produktu | Kopírovací frézy | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | XDM.090416 |
| Katalogové číslo | 212807 32/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197939050 | |
| Číslo výrobce | 212807 32/3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |