{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Power Q | |
| Oznaczenie producenta | Power Q Hochvorschubfraesen mit Weldonschaft | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Średnica trzonka | 32 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Min. średnica skrawania | 35 mm | |
| Średnica szyjki | 23 mm | |
| Kąt przyłożenia | 16 stopni | |
| Tylny kat natarcia | 5 stopni | |
| Maks. kąt zanurzania | 1,68 stopni | |
| Odcinek zanurzania | 20,43 mm | |
| Liczba ostrzy obwodowych | 3 | |
| Wymiana narzędzi | PowerCard | |
| Wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
| Średnica trzonka | 32 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 40 mm | |
| Długość całkowita | 100 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); Frezowanie płaszczyzn; Pogłębianie (frezowanie kieszeni) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Maks. głębokość cięcia | 0,6 mm |
| Numer artykułu | 212807 35/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197939067 | |
| Numer producenta | 212807 35/3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |