Fréza pro vysoké posuvy Power Q se stopkou Weldon, pro vyměnitelné břitové destičky XD..

Artiklové číslo: 212807 25/2
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
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Strategie obrábění HPC
Celková délka L 95 mm
Vnitřní chlazení ano
Nepodepřená délka A 39 mm
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky DS 25 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Power Q
Označení výrobce Power Q Hochvorschubfräser mit Weldonschaft
Obal volné
Průměr čepele min. Dc 25 mm
Průměr těla D2 13 mm
Zadní úhel podbroušení 5 stupeň
Dráha zanoření Lp 10,43 mm
Počet břitů po obvodu Z 2
Výměna nástrojů PowerCard
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Druh produktu Kopírovací frézy
Vhodná vyměnitelná břitová destička XDM.090416

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212807 25/2
EAN / GTIN 4045197939029
Číslo výrobce 212807 25/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 2 (10IP, 2,2Nm).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. 10IP.