{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Seria | HOG | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | Fräswendeplatte 16 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| kształt podstawowy | okrągłe | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 16 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej l | 16 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 16 mm | |
| Promień naroża R | 3 mm | |
| Kąt natarcia | 9 stopni | |
| Kod ISO | HOG-2126xx16 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | HOG | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HU7810 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | HOG-2126xx16 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N); aluminium | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Proces obróbki | Frezowanie profilowe (FPR) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane i zaokrąglone (S) | |
| Liczba możliwości zastosowania | 1 szt. | |
| Masa | 8,3 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 212727 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197761651 | |
| Numer producenta | 212727 ALU | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |