• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa ⌀ 8 mm, do frezów do kopiowania

Nr art.: 212630 ALU
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    283,61 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    236,34 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
199 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO)
Materiał skrawający HM
Gatunek HU7810
Średnica płytki skrawającej d 8 mm
Grubość płytki skrawającej S 8 mm
Promień naroża R 4 mm
Powłoka bez powłoki
Do materiału Metale nieżelazne (N); aluminium
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 0,5 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 0,5 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Szerokość płytki skrawającej B 8 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,05 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,15 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,15 mm
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta ALU
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HU7810
Grubość płytki skrawającej T 8 mm
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Sposób mocowania otwór na
Liczba możliwości zastosowania 1 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212630 ALU
EAN / GTIN 4045197712110
Numer producenta 212630 ALU
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
1400
aluminium (dające krótki wiór)
N
700
Al > 10% Si:
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

  • Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: ±0,015 mm.

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

Zastosowanie:

Płytki o kulistym ostrzu ogólnego zastosowania w budowie matryc i form.