Izmjenjiva rezna pločica za glodanje od ⌀ 16 mm, za glodaću glavu za kopirno glodanje

Artikl br.: 212727 ALU
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    62,58 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    52,15 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
378 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip ALU
Vrsta HU7810
Rezni materijal HM
Kutni radijus R 3 mm
Posmak fz u aluminiju, kratkih odlomaka 0,3 mm
Posmak fz u čeliku < 1400 N/mm2 0,3 mm
Broj zamjena/oštrica 1
Kutni radijus 3 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 212727 ALU
EAN / GTIN 4045197761651
Broj proizvođača 212727 ALU
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
1400
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
700
Aluminij > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

  • Preciznost radijusa, koncentričnosti i izmjene: ±0,015 mm.

Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.

Upotreba:

Torusna pločica s kutnim radijusom. Omogućuje smanjenje sila rezanja i ublažavanje vibracija.