• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytki frezarskie do gwintów wewn. i zewn. 55°, HB7735, liczba zwojów na cal: 14

Nr art.: 218081 14
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    692,59 PLN / 1 Sztuka
  • z 2 sztuki
    577,24 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba zwojów na cal Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wkładka skrawająca
Powłoka TiAlN
Profil gwintu Profil pełny V
Liczba ostrzy 2 szt.
Materiał skrawający HM
Współczynnik korekcyjny fz 2,5
Oznaczenie producenta HOG-YHOT25XN15
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj gwintu G; BSP; BSP
Gangzahl je Zoll 14
Wielkość płytki L 25 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VTX
Gatunek HB7735
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Proces obróbki Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC)
Masa 8 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218081 14
EAN / GTIN 4045197412768
Numer producenta 218081 14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal < 55 HRC
H
25
Stal < 60 HRC
H
20
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
CuZn
N
120
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne płytki frezarskie zapewniają duże posuwy i wysoką wydajność.
dwuostrzowe

Zastosowanie:

Do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych 55° według normy B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Klasa tolerancji Medium Class A.

Wskazówka:

Podczas montażu należy zwracać zawsze uwagę na jednakową stronę płytek skrawających, gdyż w przeciwnym razie powstają zniekształcenia gwintu! (Wykonanie strony z oznakowaniem lub bez).
Posuw fz = HB 7720 w stali < 750 N/mm2 = 0,25 mm / ząb.
Posuw fz = HB 7735 w stali nierdzewnej> 900 N/mm2 = 0,15 mm / ząb.