• A surcharge was added to this item price.

Plăcuță amovibilă pentru frezare ⌀ 16 mm, pentru freză de copiere

Cod articol.: 212727 ALU
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    57,20 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    47,68 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
363 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Serie HOG
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului Fräswendeplatte 16 mm
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază rotund
Grosimea plăcuței de tăiere S 4 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 16 mm
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare l 16 mm
Diametrua plăcuței de tăiere d 16 mm
Rază la colţ R 3 mm
Unghi de aşchiere 9 grad
Cod ISO HOG-2126xx16
Material tăiș Carbură
Grupa de așchiere, specifică producătorului HOG
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Material tăiș, denumire producător HU7810
Placă de tăiere grosime T 4 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Denumire Inserție de tăiere HOG-2126xx16
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 1 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Materiale de prelucrat NE (N); din aluminiu
Clasa de toleranţă M
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Teșit și rotunjit (S)
Numărul de posibilități de utilizări 1 buc.
Greutate 8,3 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 212727 ALU
EAN / GTIN 4045197761651
Număr producător 212727 ALU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
1400
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

  • Precizia razei, a concentricităţii şi precizie la schimbare: ±0,015 mm.

Valori de referinţă detaliate găsiţi în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.

Aplicaţie:

Plăcuţe toroidale cu rază la colţ. Pentru reducerea forţei de aşchiere şi a vibraţiilor.