• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa ⌀ 10 mm, do frezów do kopiowania

Nr art.: 212640 TI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    229,88 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Pieces
    191,59 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
264 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kształt podstawowy okrągłe
Grubość płytki skrawającej S 10 mm
Długość krawędzi skrawającej l 10 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 2,6 mm
Średnica płytki skrawającej d 10 mm
Promień naroża R 5 mm
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 12 stopni
maks. głębokość cięcia ap max 0,6 mm
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7935
Powłoka TiAlN
Gatunek HB7935
Grubość płytki skrawającej T 10 mm
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Liczba ostrzy 1 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Titan
Proces obróbki Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO)
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Masa 2 g
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212640 TI
EAN / GTIN 4045197712165
Numer producenta 212640 TI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
60
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

  • Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: ±0,015 mm.

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

Zastosowanie:

Płytki o kulistym ostrzu ogólnego zastosowania w budowie matryc i form.