{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Základní tvar | kulatá | |
| Tloušťka řezné destičky S | 10 mm | |
| Délka řezné hrany l | 10 mm | |
| Výška řezné hrany | 2,6 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 10 mm | |
| Rohový rádius R | 5 mm | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 12 stupeň | |
| Hloubka řezu max. ap max | 0,6 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7935 | |
| Povlak | TiAlN | |
| Typ | HB7935 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 10 mm | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Titan | |
| Postupy obrábění | Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO) | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Hmotnost | 2 g | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 212640 TI | |
| EAN / GTIN | 4045197712165 | |
| Číslo výrobce | 212640 TI | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |