{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma básica | redondo | |
| Grosor de la placa de corte S | 10 mm | |
| Longitud del filo de corte l | 10 mm | |
| Altura del filo de corte | 2,6 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 10 mm | |
| Radio angular R | 5 mm | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 12 grados | |
| Profundidad de corte máx. ap max | 0,6 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7935 | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Clase | HB7935 | |
| Grosor de la inserción T | 10 mm | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Cantidad de cortes | 1 ud. | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Para material | Titan | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de formas (fresado con matriz) (FFO) | |
| Ejecución del filo | Forma de aristas vivas (F) | |
| Peso | 2 g | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 212640 TI | |
| EAN / GTIN | 4045197712165 | |
| Número del fabricante | 212640 TI | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |