{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| kształt podstawowy | okrągłe | |
| Grubość płytki skrawającej S | 10 mm | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 10 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 2,6 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 10 mm | |
| Promień naroża R | 5 mm | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 12 stopni | |
| maks. głębokość cięcia ap max | 0,6 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7520 | |
| Powłoka | AlCrN | |
| Gatunek | HB7520 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 10 mm | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Proces obróbki | Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO) | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Masa | 2 g | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 212640 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197712158 | |
| Numer producenta | 212640 ST1400 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |