Frezavimo plokštelė ⌀ 10 mm TI

Prekės Nr.: 212640 TI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    44,16 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    36,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
415 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rūšis HB7935
Ašmenys HM
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlį aliuminį 0,2 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 0,2 mm
Pastūma fz apdirbant titaną >850 N/mm2 0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212640 TI
EAN / GTIN 4045197712165

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
180
INOX >900 N/mm²
M
160
Ti >850 N/mm²
S
60
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.
  • Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: ±0,015 mm.

Paskirtis:

Sferinės plokštelės universaliam apdirbimui spaudų ir profilių gamyboje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai