Płytka skrawająca frezowa ⌀ 10 mm, do frezów do kopiowania

Nr art.: 212640 ALU
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    248,80 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    207,33 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
171 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ ALU
Gatunek HU7810
Materiał ostrza HM
posuw fz w aluminium dającym krótki wiór 0,2 mm
posuw fz w stali < 1400 N/mm2 0,2 mm
Vorschub fz in Titan > 850 N/mm2 0,2 mm
liczba wymian/ostrzy 1
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212640 ALU
EAN / GTIN 4045197712141
Numer producenta 212640 ALU
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
1400
aluminium (dające krótki wiór)
N
700
Al > 10% Si:
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

  • Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: ±0,015 mm.

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

Zastosowanie:

Płytki o kulistym ostrzu ogólnego zastosowania w budowie matryc i form.