Kopírovací fréza krátká, válcová stopka, ⌀ D: 12mm

Artiklové číslo: 212601 12
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
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 92 mm
Vnitřní chlazení ano
Nepodepřená délka A 32 mm
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 12 mm
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky DS 12 mm
Délka stopky LS 60 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr čepele min. Dc 12 mm
Průměr těla D2 10 mm
Průměr krku D1 12 mm
Délka břitu max. Lc 6 mm
Délka hlavy L3 29 mm
Počet břitů po obvodu Z 2
Počet břitů přední strana Z 2
Výměna nástrojů PowerCard
Provedení stopky válcová stopka
Průměr hřídele 12 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 65 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Kopírovací frézování
Druh produktu Kopírovací frézy
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212601 12
EAN / GTIN 4045197712639
Číslo výrobce 212601 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesné uložení vyměnitelných destiček díky optimálnímu dimenzování tolerancí destiček a tolerancí uložení destiček.
Je zaručena nejvyšší přesnost při výměně: ± 0,015 mm

Použití:

Univerzální použití pro dokončovací a semidokončovací operace.
Pro výrobu nástrojů a forem pro dokončovací operace.

Poznámka:

Vypočítat počet otáček podle užitečného ⌀ Dw.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. 10IP.