Kopijavimo freza trumpa, Cilindrinis kotas, ⌀ D: 12mm

Prekės Nr.: 212601 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis L 92 mm
Vidinis aušinimas taip
Iškyšos ilgis A 45 mm
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01201015
Laikiklio konstrukcija metrais
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$06
Koto skersmuo DS 12 mm
Koto ilgis LS 60 mm
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Kopierfräser kurz
Pakuotė palaidi
Pjovimo briaunos skersmuo min. Dc 12 mm
Pagrindo skersmuo D2 10,4 mm
Kaklo skersmuo D1 12 mm
Pjovimo ilgis maks. Lc 6 mm
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
įrankių keitimas PowerCard
Sąsaja pjovimo vieta 1
Darbinės dalies ilgis L1 45 mm
Svoris 65 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas Frezavimas kopijuojant; tiesus frezavimas (FPL)
Spalvinis žymėjimas be
produkto rūšis Kopijavimo freza
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212601 12
EAN / GTIN 4045197712639
Gamintojo numeris 212601 12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis.
Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas: ± 0,015 mm.

Paskirtis:

Universalus glotnusis ir pusiau glotnusis apdirbimas.
Plienas – universalus pritaikymas spaudų ir profilių gamyboje.

Pastaba:

Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį ⌀ Dw.
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 2,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 10IP.