Fraise à copier courte, Queue cylindrique, ⌀ D: 12mm

Réf.: 212601 12
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
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale L 92 mm
Arrosage interne oui
Longueur de col A 32 mm
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Exécution barre métrique avec passage de lubrifiant
Dimensions de barre, métriques 12 mm
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue DS 12 mm
Longueur queue LS 60 mm
Lubrifiant oui
Diamètre des dents min. Dc 12 mm
Diamètre de corps D2 10 mm
Diamètre du collet D1 12 mm
Longueur de coupe max. Lc 6 mm
Longueur tête L3 29 mm
Nombre de dents, périphérie Z 2
Nombre de dents, face frontale Z 2
Changement d’outil PowerCard
type de queue Queue cylindrique
Diamètre corps 12 mm
Interface interface 1
Poids 65 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage Copiage
type de produit Fraises à copier
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 212601 12
EAN / GTIN 4045197712639
Réf. fabricant 212601 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Logement de plaquette précis grâce à la définition optimale des tolérances des plaquettes et des assises de plaquette.
Précision d'interchangeabilité optimale garantie: ± 0,015 mm.

Utilisation:

Utilisation universelle pour opérations de finition et de semi-finition.
Acier – pour applications générales dans la fabrication de moules et de matrices.

Remarque(s):

Calculer la vitesse de rotation en fonction du ⌀ effectif Dw.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 10IP.