Zestaw wkrętaków SoftFinish płaski, Phillips z nasadką sześciokątną 6-cz.

Nr art.: 21248
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba narzędzi 6 szt.
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny; Czarny głęboki
Część opisana, Czarny głęboki Griff
Część opisana, Czerwony płomienny Griff
Oznaczenie producenta Schraubendreher Set SoftFinish® Schlitz, Phillips 6-tlg. mit Sechskantansatz
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony; Czarny
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem zak
Do kontroli napięcia nie
Metoda wykonania kute matrycowo
Beziskrowy nie
Liczba narzędzi 6
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH1; PH2
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich (SL) 3,5; 5,5; 7
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Grot 6-kątny; Grot 6-kątny; Grot 6-kątny; Grot 6-kątny
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Grot 6-kątny; Grot 6-kątny
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo; hartowana
Zestaw zak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub Phillips (PH); Do śrub Phillips (PH); Do śrub płaskich (SL); Do śrub płaskich (SL); Do śrub płaskich (SL); Do śrub płaskich (SL)
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 21248
EAN / GTIN 4010995212483
Numer producenta 21248
Numer L L60070 1121
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 353 x 237 x 44 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Nadaje się zwłaszcza do zastosowań w suchym środowisku.
  • Spis treści:
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem sz eściokątnym i nasadką sześciokątną 3.5 mm x 75 mm (00731)
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem sz eściokątnym i nasadką sześciokątną 4.5 mm x 90 mm (00732)
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem sz eściokątnym i nasadką sześciokątną 5.5 mm x 100 mm (00733)
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem sz eściokątnym i nasadką sześciokątną 7.0 mm x 125 mm (00735)
  • 1x Wkrętak SoftFinish Phillips z trzonem sześciokątnym i nasadką sześciokątną PH1 x 80 mm (00764)
  • 1x Wkrętak SoftFinish Phillips z trzonem sześciokątnym i nasadką sześciokątną PH2 x 100 mm (00765)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Wkrętak SoftFinish Phillips z trzonem sześciokątnym i nasadką sześciokątną PH1 x 80 mm (00764)
  • 1x Wkrętak SoftFinish Phillips z trzonem sześciokątnym i nasadką sześciokątną PH2 x 100 mm (00765)
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem sz eściokątnym i nasadką sześciokątną 3.5 mm x 75 mm (00731)
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem sz eściokątnym i nasadką sześciokątną 4.5 mm x 90 mm (00732)
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem sz eściokątnym i nasadką sześciokątną 5.5 mm x 100 mm (00733)
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem sz eściokątnym i nasadką sześciokątną 7.0 mm x 125 mm (00735)