Skruetrækkersæt SoftFinish Ligekærv, Phillips, med 6 dele, med sekskantet ansats

Art.-nr.: 21248
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Antal værktøjer 6 stk.
Farvetone, rød Ildrød; Dybsort
beskrevet del, Dybsort Griff
beskrevet del, Ildrød Griff
Producentbetegnelse Schraubendreher Set SoftFinish® Schlitz, Phillips 6-tlg. mit Sechskantansatz
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve rød; sort
Udførelse lige
Sekskant til nøglehjælp ja
Egnet til spændingstestning nej
Produktionsmetode sænksmedet
Gnistfri nej
Antal værktøjer 6
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype standardgreb
Størrelse, udgang, til Phillips-skruer (PH) PH1; PH2
Størrelse, udgang, til skruer med kærv (SL) 3,5; 5,5; 7
Bemærk, til skruer med kærv (SL) sekskant-klinge; sekskant-klinge; sekskant-klinge; sekskant-klinge
Bemærk, til Phillips-skruer (PH) sekskant-klinge; sekskant-klinge
Produkttype skruetrækker
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade hærdet; matforkromet
Set ja
Drev greb
Udgang til Phillips-skruer (PH); til Phillips-skruer (PH); til skruer med kærv (SL); til skruer med kærv (SL); til skruer med kærv (SL); til skruer med kærv (SL)
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 21248
EAN/GTIN 4010995212483
Producentnummer 21248
L-nummer L60070 1121
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol.
  • Din sundhed skånes: Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
  • Letter håndteringen: Faste skruer løsnes utroligt nemt takket være en sekskantet ansats til gaffelnøgler.
  • Anvendelse: Særlig egnet til arbejde under tør forhold
  • Klinge: Førsteklasses krom-vanadium-molybdæn-stål, gennemhærdet, matforkromet.
    Wiha ChromTop®-klingespids garanterer meget præcis stabilitet.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Leveringsomfang:

  • 1x Skruetrækker SoftFinish 3.5 mm x 75 mm (00731)
  • 1x Skruetrækker SoftFinish 4.5 mm x 90 mm (00732)
  • 1x Skruetrækker SoftFinish 5.5 mm x 100 mm (00733)
  • 1x Skruetrækker SoftFinish 7.0 mm x 125 mm (00735)
  • 1x Skruetrækker SoftFinish Phillips med sekskantbit og sekskantet ansats PH1 x 80 mm (00764)
  • 1x Skruetrækker SoftFinish Phillips med sekskantbit og sekskantet ansats PH2 x 100 mm (00765)