Set șurubelniță SoftFinish® cu fante, Phillips 6 piese cu umăr hexagonal

Cod articol.: 21248
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de unelte 6 buc.
Nuanță, roşu Roșu flacără; Negru intens
partea descrisă, Negru intens Griff
partea descrisă, Roșu flacără Griff
Denumirea producătorului Schraubendreher Set SoftFinish® Schlitz, Phillips 6-tlg. mit Sechskantansatz
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea roşu; negru
Execuție dreaptă
Hexagon pentru acţionare cu cheie Da
Recomandat pentru test de tensiune Nein
Proces producţie forjat în matriţă
Fără scântei nu
Număr de unelte 6
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH1; PH2
Mărime antrenare, Pentru șuruburi cu fantă (SL) 3,5; 5,5; 7
Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) Lamă hexagonală; Lamă hexagonală; Lamă hexagonală; Lamă hexagonală
Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) Lamă hexagonală; Lamă hexagonală
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă călit; mat cromat
Set Da
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi cu fantă (SL); Pentru șuruburi cu fantă (SL); Pentru șuruburi cu fantă (SL); Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 21248
EAN / GTIN 4010995212483
Număr producător 21248
L-Număr L60070 1121
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă crește eficiența: Concept unic Wiha de lungime a mânerului pentru un echilibru optim între cuplu și control
  • Vă protejează sănătatea: Cu designul patentat al mânerului SoftFinish®, asigurând o muncă blândă pentru mâini și mușchi
  • Recomandat de medici și terapeuți la Campania germană pentru un spate mai sănătos
  • Facilitează manipularea: Deșurubarea ușoară a șuruburilor strânse datorită bolțului hexagonal pentru chei
  • Conținut: 1x șurubelniță SoftFinish® 3,5 x 75 mm (00731) 1x șurubelniță SoftFinish® 4,5 x 90 mm (00732) 1x șurubelniță SoftFinish® 5.5 x 100 mm (00733) 1x Șurubelniță SoftFinish® 7 x 125 mm (00735) 1x Șurubelniță SoftFinish® Phillips cu lamă hexagonală și cap hexagonal PH1 x 80 mm (00764) 1x Șurubelniță SoftFinish® Phillips cu lamă hexagonală și cap hexagonal PH2 x 100 mm (00765)

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Cu baterie / baterie: Nr

Livrare:

  • 1x șurubelniță cu fantă SoftFinish® cu lamă hexagonală și umăr hexagonal 3,5 mm x 75 mm (00731)
  • 1x șurubelniță cu fantă SoftFinish® cu lamă hexagonală și umăr hexagonal 4,5 mm x 90 mm (00732)
  • 1x șurubelniță cu fantă SoftFinish® cu lamă hexagonală și umăr hexagonal 5,5 mm x 100 mm (00733)
  • 1x șurubelniță cu fantă SoftFinish® cu lamă hexagonală și umăr hexagonal 7,0 mm x 125 mm (00735)
  • 1x șurubelniță SoftFinish® Phillips cu lamă hexagonală și umăr hexagonal PH1 x 80 mm (00764)
  • 1x șurubelniță SoftFinish® Phillips cu lamă hexagonală și umăr hexagonal PH2 x 100 mm (00765)