{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de herramientas | 6 ud. | |
| Color, rojo | Rojo vivo; Negro intenso | |
| Pieza descrita, Negro intenso | Griff | |
| Pieza descrita, Rojo vivo | Griff | |
| Denominación del fabricante | Schraubendreher Set SoftFinish® Schlitz, Phillips 6-tlg. mit Sechskantansatz | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | rojo; negro | |
| Modelo | forma recta | |
| Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | sí | |
| Para comprobación de tensión | no | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado en estampa | |
| Sin chispas | no | |
| Cantidad de herramientas | 6 | |
| Características del mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH) | PH1; PH2 | |
| Tamaño de salida, Para tornillos de ranura (SL) | 3,5; 5,5; 7 | |
| Particularidad, Para tornillos de ranura (SL) | Cuchillas hexagonales; Cuchillas hexagonales; Cuchillas hexagonales; Cuchillas hexagonales | |
| Particularidad, Para tornillos Phillips (PH) | Cuchillas hexagonales; Cuchillas hexagonales | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | aplicación mate cromada; material endurecido | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos de ranura (SL); Para tornillos de ranura (SL); Para tornillos de ranura (SL); Para tornillos de ranura (SL) | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | 21248 | |
| EAN / GTIN | 4010995212483 | |
| Número del fabricante | 21248 | |
| Número L | L60070 1121 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |