Set di giravite SoftFinish® A taglio, Phillips, 6 pz., con attacco esagonale ()

Codice art.: 21248
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Numero di utensili 6 pz.
Tonalità cromatica, rosso Flame red; Jet black
Parte descritta, Nero intenso Griff
Parte descritta, Rosso fuoco Griff
Denominazione originale prodotto Schraubendreher Set SoftFinish® Schlitz, Phillips 6-tlg. mit Sechskantansatz
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore red; black
Esecuzione forma diritta
Esagono di manovra
Per rilevamento di tensione no
Processo di produzione es. forgiata
Antiscintilla no
Numero di utensili 6
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Maniglia standard
Attacco grande, Per viti Phillips (PH) PH1; PH2
Attacco grande, Per viti con intaglio (SL) 3,5; 5,5; 7
Particolarità, Per viti con intaglio (SL) hexagon blade; hexagon blade; hexagon blade; hexagon blade
Particolarità, Per viti Phillips (PH) hexagon blade; hexagon blade
Tipo di prodotto Giravite
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata opaca; es. temprata
Set
Trasmissione Impugnatura
Uscita for Phillips screws (PH); for Phillips screws (PH); for slotted screws (SL); for slotted screws (SL); for slotted screws (SL); for slotted screws (SL)
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo 21248
EAN / GTIN 4010995212483
Codice del produttore 21248
Numero-L L60070 1121
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.
  • Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
  • Migliore maneggevolezza: Facile sbloccaggio di viti incastrate grazie all'attacco esagonale per chiave fissa.
  • Impiego: Ideale per applicazioni a secco.
  • Lama: Pregiato acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, interamente temprato, cromato opaco.
    Punta ChromTop® per la massima precisione di tenuta.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Fornitura:

  • 1x Giravite SoftFinish® 3.5 mm x 75 mm (00731)
  • 1x Giravite SoftFinish® 4.5 mm x 90 mm (00732)
  • 1x Giravite SoftFinish® 5.5 mm x 100 mm (00733)
  • 1x Giravite SoftFinish® 7.0 mm x 125 mm (00735)
  • 1x Giravite SoftFinish® Phillips con lama esagonale e attacco esagonale PH1 x 80 mm (00764)
  • 1x Giravite SoftFinish® Phillips con lama esagonale e attacco esagonale PH2 x 100 mm (00765)