• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

RDHX 0702 MOTN, HB7525, Typ: ST900

Nr art.: 212212 ST900
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    52,28 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    43,57 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 486 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej RDHX 0702 MOTN
typ ST900
Gatunek HB7525
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,18 mm
liczba wymian/ostrzy 1
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212212 ST900
EAN / GTIN 4045197554185
Numer producenta 212212 ST900
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
380
Stal < 750 N/mm²
P
290
Stal < 900 N/mm²
P
240
Stal < 1100 N/mm²
P
210
Stal < 1400 N/mm²
P
170
Stal INOX < 900 N/mm²
M
240
Stal INOX > 900 N/mm²
M
170
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

Wskazówka:

Zalecane wartości eksploatacyjne dla ae = 0,3×D / apmaks. = 1,5 mm.