RDHX 0702 MOTN, HB7525, Type: ST900

Artikelnummer: 212212 ST900
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,80 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,00 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.486 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat RDHX 0702 MOTN
Type ST900
Soort HB7525
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,18 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212212 ST900
EAN/GTIN 4045197554185
Nummer fabrikant 212212 ST900
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
380
Staal < 750 N/mm²
P
290
Staal < 900 N/mm²
P
240
Staal < 1100 N/mm²
P
210
Staal < 1400 N/mm²
P
170
RVS < 900 N/mm²
M
240
RVS > 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
200
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.