• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

RDHX 0702 MOTN, HB7525, Typ: ST900

Artiklové číslo: 212212 ST900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    232,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    194,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 486 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky RDHX 0702 MOTN
Typ ST900
Řezný materiál HB7525
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,18 mm
Počet výměn/řezání 1
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212212 ST900
EAN / GTIN 4045197554185
Číslo výrobce 212212 ST900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
380
Ocel < 750 N/mm²
P
290
Ocel < 900 N/mm
P
240
Ocel < 1100 N/mm²
P
210
Ocel < 1400 N/mm
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
200
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.